Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à piston creux en aluminium à double effet RARH1002

  • ERIKS:14317301
Image 1
  • Capacité: 30 - 150 tonnes
  • Course: 50 - 250 mm
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

8 737,15 €/ Unitéhors TVA

10 571,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RARH
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
165 mm
Force max. à pression de service max.
100000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
130 mm
Course
50 mm
Taille d'encastrement
304 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête fileté HP10016

  • Eriks:23437944
  • Manufacturer:HP10016

586,15 €/ Unitéhors TVA

709,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027