Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à piston creux à simple effet RCH606

  • ERIKS:12526251
Image 1
  • Capacité: 13 - 95 tonnes.
  • Course: 8 - 155 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

3 510,25 €/ Unitéhors TVA

4 247,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RCH
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
123.9 mm
Force max. à pression de service max.
60000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
91.9 mm
Course
153 mm
Taille d'encastrement
323 mm
Fixation avant
Taraudé
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête creuse fileté HP5016

  • Eriks:23437947
  • Manufacturer:HP5016

491,15 €/ Unitéhors TVA

594,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026