2 095,70 €/ Unitéhors TVA
2 535,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RCH |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 88.9 mm |
Force max. à pression de service max. | 30000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 63.5 mm |
Course | 155 mm |
Taille d'encastrement | 330 mm |
Fixation avant | Taraudé |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
146,22 €/ Unitéhors TVA
176,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026