Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à piston creux à simple effet RCH302

  • ERIKS:12526248
Image 1
  • Capacité: 13 - 95 tonnes.
  • Course: 8 - 155 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 383,20 €/ Unitéhors TVA

1 673,67 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RCH
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
88.9 mm
Force max. à pression de service max.
30000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
63.5 mm
Course
64 mm
Taille d'encastrement
178 mm
Fixation avant
Taraudé
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête creuse fileté HP3015

  • Eriks:23437946
  • Manufacturer:HP3015

146,22 €/ Unitéhors TVA

176,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026