Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à piston creux à simple effet RCH206

  • ERIKS:12526247
Image 1
  • Capacité: 13 - 95 tonnes.
  • Course: 8 - 155 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 800,25 €/ Unitéhors TVA

2 178,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RCH
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
73.1 mm
Force max. à pression de service max.
20000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
54.1 mm
Course
155 mm
Taille d'encastrement
306 mm
Fixation avant
Taraudé
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête fileté HP2015

  • Eriks:23437945
  • Manufacturer:HP2015

157,09 €/ Unitéhors TVA

190,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026