Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à piston creux à simple effet RCH1003

  • ERIKS:12526252
Image 1
  • Capacité: 13 - 95 tonnes.
  • Course: 8 - 155 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

5 661,05 €/ Unitéhors TVA

6 849,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RCH
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
165.1 mm
Force max. à pression de service max.
95000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
127 mm
Course
76 mm
Taille d'encastrement
254 mm
Fixation avant
Taraudé
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête fileté HP10016

  • Eriks:23437944
  • Manufacturer:HP10016

586,15 €/ Unitéhors TVA

709,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027