Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à piston creux à double effet RRH606

  • ERIKS:12526256
Image 1
  • Capacité: 30 - 145 tonnes.
  • Course: 38 - 258 mm.
  • Diamètre intérieur du piston creux: 33,3 - 79,2 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

4 028,95 €/ Unitéhors TVA

4 875,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RRH
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
123.9 mm
Force max. à pression de service max.
60000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
91.9 mm
Course
166 mm
Taille d'encastrement
323 mm
Fixation avant
Taraudé
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête creuse fileté HP5016

  • Eriks:23437947
  • Manufacturer:HP5016

491,15 €/ Unitéhors TVA

594,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026