6 115,15 €/ Unitéhors TVA
7 399,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RRH |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 165.1 mm |
Force max. à pression de service max. | 95000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 127 mm |
Course | 76 mm |
Taille d'encastrement | 254 mm |
Fixation avant | Taraudé |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
586,15 €/ Unitéhors TVA
709,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027