Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à grande course à double effet RR7513

  • ERIKS:12526271
Image 1
  • Capacité: 10 - 520 tonnes.
  • Course: 57 - 1219 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

6 383,05 €/ Unitéhors TVA

7 723,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
114.3 mm
Force max. à pression de service max.
75000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
95.2 mm
Course
333 mm
Taille d'encastrement
525 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS100

  • Eriks:14162499
  • Manufacturer:CATS100

342,00 €/ Unitéhors TVA

413,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026