3 211,00 €/ Unitéhors TVA
3 885,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RR |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 95.2 mm |
Force max. à pression de service max. | 50000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 79.5 mm |
Course | 156 mm |
Taille d'encastrement | 331 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
342,00 €/ Unitéhors TVA
413,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026