Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à grande course à double effet RR5013

  • ERIKS:12526268
Image 1
  • Capacité: 10 - 520 tonnes.
  • Course: 57 - 1219 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

4 306,35 €/ Unitéhors TVA

5 210,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
95.2 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
79.5 mm
Course
334 mm
Taille d'encastrement
509 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS100

  • Eriks:14162499
  • Manufacturer:CATS100

342,00 €/ Unitéhors TVA

413,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026