2 609,65 €/ Unitéhors TVA
3 157,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RR |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 73.2 mm |
Force max. à pression de service max. | 30000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 54.1 mm |
Course | 209 mm |
Taille d'encastrement | 395 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
64,22 €/ Unitéhors TVA
77,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026229,22 €/ Unitéhors TVA
277,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026