Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à grande course à double effet RR1506

  • ERIKS:12526276
Image 1
  • Capacité: 10 - 520 tonnes.
  • Course: 57 - 1219 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

9 262,50 €/ Unitéhors TVA

11 207,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
158.8 mm
Force max. à pression de service max.
140000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
114.3 mm
Course
156 mm
Taille d'encastrement
385 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400