Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à grande course à double effet RR1012

  • ERIKS:12526264
Image 1
  • Capacité: 10 - 520 tonnes.
  • Course: 57 - 1219 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 403,50 €/ Unitéhors TVA

2 908,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
42.9 mm
Force max. à pression de service max.
10000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
34.9 mm
Course
305 mm
Taille d'encastrement
457 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête lisse A102F

  • Eriks:12530921
  • Manufacturer:A102F

80,03 €/ Unitéhors TVA

96,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Tête striée A102G

  • Eriks:12530924
  • Manufacturer:A102G

64,22 €/ Unitéhors TVA

77,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS12

  • Eriks:14087656
  • Manufacturer:CATS12

194,64 €/ Unitéhors TVA

235,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026