2 050,10 €/ Unitéhors TVA
2 480,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RR |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 42.9 mm |
Force max. à pression de service max. | 10000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 34.9 mm |
Course | 254 mm |
Taille d'encastrement | 409 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
80,03 €/ Unitéhors TVA
96,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/202664,22 €/ Unitéhors TVA
77,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026194,64 €/ Unitéhors TVA
235,51 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026