Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à grande course à double effet RR10018

  • ERIKS:12526274
Image 1
  • Capacité: 10 - 520 tonnes.
  • Course: 57 - 1219 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

12 207,50 €/ Unitéhors TVA

14 771,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
130.3 mm
Force max. à pression de service max.
95000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
95.2 mm
Course
460 mm
Taille d'encastrement
687 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400