Eriks
ENERPAC

ENERPAC Valve de réduction de pression PRV3

  • ERIKS:14797986
Image 1
Ajouter à la liste

819,85 €/ Unitéhors TVA

992,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
PRV
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
7 l/min
Plage de réglage
30 - 300 bar
Raccords
1/4" BSP