Eriks
ENERPAC

ENERPAC Valve de réduction de pression PRV1

  • ERIKS:14797985
Image 1
Ajouter à la liste

1 947,50 €/ Unitéhors TVA

2 356,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
PRV
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
7 l/min
Plage de réglage
30 - 300 bar
Raccords
1/4" BSP