1 712,85 €/ Unitéhors TVA
2 072,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | P |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Non |
Soupape de sécurité | Oui |
Distributeur | Oui |
Débit pompe basse-pression | 16.39 cm³/course |
Débit pompe haute-pression | 2.46 cm³/course |
Capacité du réservoir | 2,2 l |
Pression de service maximum | 700 bar |
Exécution | Deux étapes |
Raccord de la sortie | 3/8" - 18 NPTF |