Eriks
ENERPAC

ENERPAC ULTIMA pompe à main en acier P462

  • ERIKS:12526335
Image 1
Série P, Pompes à main acier ULTIMA
  • Une ou deux vitesses.
  • Capacité du réservoir: 0,672- 7,423 litre.
  • Débit à pression nominale: 2,46- 4,75 cc/course.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 490,90 €/ Unitéhors TVA

3 013,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
P
Type
Pompe manuelle
Soupape de contrôle de descente
Oui
Soupape de sécurité
Oui
Distributeur
Non
Débit pompe basse-pression
4.75 cm³/course
Débit pompe haute-pression
126.2 cm³/course
Capacité du réservoir
7,423 l
Pression de service maximum
700 bar
Exécution
Deux étapes
Raccord de la sortie
3/8" - 18 NPTF