Eriks
ENERPAC

ENERPAC Safe T Torque Lock STTLS111560M

  • ERIKS:14194993
Image 1
Sécurité du système Safe T™ de verrouillage de couple
  • Permet de transformer les clés Enerpac de la série S et de la série RSQ en un véritable outil mains libres
  • Améliore la sécurité de l’opérateur lors des opérations de serrage en réduisant l’exposition aux points de pincement et aux
  • raccordements hydrauliques haute pression
  • Se fixe solidement à l’application, quel que soit le sens et même à l’envers
  • Limite les risques de chute d’outils
  • Évite à l’opérateur de se fatiguer par un mauvais positionnement de lui-même ou de l’outil.
Ajouter à la liste

1 759,50 €/ Unitéhors TVA

2 129,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
STTL