Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pompe hydro-pneumatique PAM1041

  • ERIKS:12530994
Image 1
  • Capacité du réservoir: 4,0 - 8,0 litre.
  • Débit à pression nominale: 0,15 l/min.
  • Consommation d’air: 510 l/min.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

4 304,45 €/ Unitéhors TVA

5 208,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
PAM
Type
Pompe à air-hydraulique haute pression
Pression de service maximum
700 bar
Code
PAM1041