Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pompe hydraulique pneumatique ZA4440MX

  • ERIKS:13329895
Image 1
  • Capacité du réservoir: 4,0 - 40 litre.
  • Débit à pression nominale: 1,31 l/min.
  • Consommation d’air: 227 - 340 l/min.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

9 548,45 €/ Unitéhors TVA

11 553,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
ZA4
Type
Pompe à air-hydraulique haute pression
Pression de service maximum
700 bar
Code
ZA4440MX