Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pompe hydraulique pneumatique Turbo II PARG5102NB

  • ERIKS:14797956
Image 1
Pompes hydropneumatiques Turbo II
  • Série PATG, PAMG, PARG, PACG
  • Capacité du réservoir: 1,1- 5,0 litre.
  • Débit à pression nominale: 0,08- 2,46 l/min.
  • Consommation d’air: 340 l/min.
  • Pression de travail maximale: 350 bar.
Ajouter à la liste

2 515,60 €/ Unitéhors TVA

3 043,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
PARG
Type
Pompe à air-hydraulique haute pression
Pression de service maximum
700 bar
Code
PARG5102NB