Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pompe hydraulique pneumatique Turbo II PAMG3405PB

  • ERIKS:14797948
Image 1
Pompes hydropneumatiques Turbo II
  • Série PATG, PAMG, PARG, PACG
  • Capacité du réservoir: 1,1- 5,0 litre.
  • Débit à pression nominale: 0,08- 2,46 l/min.
  • Consommation d’air: 340 l/min.
  • Pression de travail maximale: 350 bar.
Ajouter à la liste

2 299,44 €/ Unitéhors TVA

2 782,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
PAMG
Type
Pompe à air-hydraulique haute pression
Pression de service maximum
700 bar
Code
PAMG3405PB