1 007,95 €/ Unitéhors TVA
1 219,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | P |
Type | Pompe, gonfleur à pied |
Soupape de contrôle de descente | Oui |
Soupape de sécurité | Oui |
Distributeur | Non |
Débit pompe basse-pression | 11.26 cm³/course |
Débit pompe haute-pression | 2.47 cm³/course |
Capacité du réservoir | 0,492 l |
Pression de service maximum | 700 bar |
Exécution | Deux étapes |
Raccord de la sortie | 3/8" - 18 NPTF |