1 691,00 €/ Unitéhors TVA
2 046,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | P11 |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Oui |
Soupape de sécurité | Non |
Distributeur | Non |
Débit pompe basse-pression | 16.22 cm³/course |
Débit pompe haute-pression | 0.61 cm³/course |
Capacité du réservoir | 0,983 l |
Pression de service maximum | 2800 bar |
Exécution | Deux étapes |
Raccord de la sortie | 3/4 - 16UNF |