Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pompe hydraulique à main très haute pression 11100

  • ERIKS:12530925
Image 1
- Contenu du réservoir: 0.737 - 0.983L.
- Revenus à la pression nominale: 0,61 - 2,49 cm3 / coup.
- Max. pression de travail 700 - 2800 bar.
Ajouter à la liste

6 972,05 €/ Unitéhors TVA

8 436,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
P11
Type
Pompe manuelle
Soupape de contrôle de descente
Oui
Soupape de sécurité
Non
Distributeur
Non
Débit pompe haute-pression
24.9 cm³/course
Capacité du réservoir
0,737 l
Pression de service maximum
700 bar
Exécution
Une vitesse
Raccord de la sortie
3/4 - 16UNF