Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pompe électrique compacte 115V PUJ1400B

  • ERIKS:14797415
Image 1
Série PU, Pompes électriques compactes
  • Capacité du réservoir: 1,9- 3,8 litre.
  • Débit à pression nominale: 3,31 l/min 1er étage, 0,32 l/min 2e étage.
  • Pression de travail maximale: 1er étage 13 bar; 2e étage 700 bar.
  • Puissance du moteur: 0,37 kW.
Ajouter à la liste

4 215,15 €/ Unitéhors TVA

5 100,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
PU
Type
Pompe électrique à haute pression
Pression de service maximum
700 bar
Code
PUJ1400B