Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pompe à main ultra-légère P802

  • ERIKS:12526347
Image 1
Série P, pompes à main ultra-légère
  • Réservoir robuste en nylon renforcé de fibres de verre, corps en
  • Aluminium recouvert de nylon pour une résistance maximale à la corrosion.
  • Une ou deux vitesses.
  • Capacité du réservoir: 0,327- 2,540 liter.
  • Débit à pression nominale: 0,9 - 2,47 cc/course.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 365,15 €/ Unitéhors TVA

1 651,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
P
Type
Pompe manuelle
Soupape de contrôle de descente
Oui
Soupape de sécurité
Oui
Distributeur
Non
Débit pompe basse-pression
39.33 cm³/course
Débit pompe haute-pression
2.47 cm³/course
Capacité du réservoir
2,540 l
Pression de service maximum
700 bar
Exécution
Deux étapes
Raccord de la sortie
3/8" - 18 NPTF