967,10 €/ Unitéhors TVA
1 170,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | P |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Oui |
Soupape de sécurité | Oui |
Distributeur | Non |
Débit pompe haute-pression | 4.75 cm³/course |
Capacité du réservoir | 3,277 l |
Pression de service maximum | 350 bar |
Exécution | Une vitesse |
Raccord de la sortie | 1/4" - 18 NPTF |