542,45 €/ Unitéhors TVA
656,36 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | P |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Oui |
Soupape de sécurité | Oui |
Distributeur | Non |
Débit pompe haute-pression | 2.46 cm³/course |
Capacité du réservoir | 0,360 l |
Pression de service maximum | 200 bar |
Exécution | Une vitesse |
Raccord de la sortie | 3/8" - 18 NPTF |