Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manomètre G4088L

  • ERIKS:12531069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

305,90 €/ Unitéhors TVA

370,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
G
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 700
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
0 - 10000
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
1.5 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Au dessous
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" NPTF
Temoin lumineux
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Indicateur de maximum BSA881

  • Eriks:13328718
  • Manufacturer:BSA881

137,97 €/ Unitéhors TVA

166,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027