Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manomètre G2538R

  • ERIKS:12531061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134,05 €/ Unitéhors TVA

162,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
G253
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1000
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
0 - 15000
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
1.5 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Type de raccord
Centrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" NPTF
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Alliage de cuivre
Matière de la vitre
Verre
Temoin lumineux
Non
Diamètre du boîtier
R63
a
63 mm
b
37 mm
e
63 mm