134,05 €/ Unitéhors TVA
162,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | G253 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 700 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | 0 - 10000 |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Classe de précision | 1.5 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Type de raccord | Centrique |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPTF |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Alliage de cuivre |
Matière de la vitre | Verre |
Temoin lumineux | Non |
Diamètre du boîtier | R63 |
a | 63 mm |
b | 37 mm |
e | 63 mm |