128,18 €/ Unitéhors TVA
155,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | G |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 7 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | 0 - 100 |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Classe de précision | 1.5 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPTF |
Temoin lumineux | Non |