Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manomètre digital DGR2

  • ERIKS:12531025
Image 1
  • Plage des pressions:: 0 - 1380 bar.
  • Voltage: batterie 3 volt
  • Précision, % de la pleine échelle: +/- 0,25%
Ajouter à la liste

1 058,30 €/ Unitéhors TVA

1 280,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
DGR
Type
Manomètre numérique
Plage de pression
0 - 1380 bar
Réglage de la pression
Bouton-poussoir
Avec affichage
Oui
Raccord
1/4"-18 NPTF
Diamètre
70 mm