258,40 €/ Unitéhors TVA
312,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | GF |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 700 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | 0 - 100 |
Unité de pression d'échelle secondaire | kN |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" NPTF |
Materieau de bride de montage | Acier inoxydable polis |
Matière de la vitre | Plastique |
Matière du cadran | Aluminium |
Temoin lumineux | Non |
89,04 €/ Unitéhors TVA
107,74 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202689,04 €/ Unitéhors TVA
107,74 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026137,97 €/ Unitéhors TVA
166,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027