Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manomètre 2516SL

  • ERIKS:14797800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,61 €/ Unitéhors TVA

188,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
G
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
0 - 3000
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
1.5 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" SAE #4
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Alliage de cuivre
Matière de la vitre
Verre
Temoin lumineux
Non
Diamètre du boîtier
R63
a
63 mm
b
31 mm
d
93 mm