Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manomètre 1534R

  • ERIKS:14797559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

304,00 €/ Unitéhors TVA

367,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
15
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
38 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 400
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
0 - 6000
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
1.5 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Type de raccord
Centrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" NPTF
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Alliage de cuivre
Matière de la vitre
Verre
Temoin lumineux
Non
Diamètre du boîtier
R63
a
38 mm
b
25 mm
e
50 mm