Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manifold 4 voies complet SFM42

  • ERIKS:14317258
Image 1
  • Les collecteurs avec alimentation en huile séparée augmentent la sécurité, la précision et le contrôle des opérations de levage et d'abaissement.
  • SFM41 pour les vérins à simple effet
  • SFM42 pour les vérins à double effet
  • Max. 4 cylindres.
  • Débit d'huile minimum de la pompe 0,82 L/min pour 0,15 débit d'huile par cylindre.
  • Pression de travail maximale : 700 bar
Ajouter à la liste

8 963,25 €/ Unitéhors TVA

10 845,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
SFM