Eriks
ENERPAC

ENERPAC Limiteur de pression V152

  • ERIKS:12553098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série V valves de contrôle pression et débit
  • Pression de travail 700 bar pour toutes les valves
  • Toutes les valves ont des orifices NPTF garantissant une utilisation sans fuite à la pression nominale.
  • Toutes les valves sont protégées contre la corrosion
  • Joints en Viton® (dans V66NV et V152NV) pour applications à des températures élevées; nickelés pour une résistance maximale à la corrosion.
Ajouter à la liste

500,65 €/ Unitéhors TVA

605,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
V