Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flexible jumelé de sécurité 6m THQ706T

  • ERIKS:23439412
Image 1
Flexibles jumelés pour clés dynamométriques
  • Doubles flexibles de sécurité en thermoplastique
  • Pour les pompes de couple de 700 bars et les clés dynamométriques des séries S, W, RSL, DSX et HMT
  • Avec raccords rapides de 1/4” pour clés dynamométriques
  • Pour applications exigeantes présentant un coefficient de sécurité de 4:1
  • Pression de travail maximale de 700 bar
  • Chemise externe en polyuréthane pour offrir une résistance maximale à l’abrasion
  • Faible expansion volumétrique sous pression pour améliorer l’efficacité générale du système
  • Protection en vinyle plissé pour une plus grande longévité et une meilleure durabilité de tous les modèles.
Ajouter à la liste

899,00 €/ Unitéhors TVA

1 087,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
THQ