Eriks
ENERPAC

ENERPAC Ensemble pompe et vérin SCR252XA

  • ERIKS:12530889
Image 1
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 38 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
  • Jeux comprenant un flexible de sécurité de 1,8 m et un manomètre doté d’un adaptateur
Ajouter à la liste

2 731,25 €/ Unitéhors TVA

3 304,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
Cylinder set SCR
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Force max. à pression de service max.
25000 kg
Nombre d'expansions
1
Course
50 mm
Taille d'encastrement
165 mm