1 843,00 €/ Unitéhors TVA
2 230,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | Cylinder set SCR |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Force max. à pression de service max. | 10000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Course | 54 mm |
Taille d'encastrement | 121 mm |