4 208,50 €/ Unitéhors TVA
5 092,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | Cylinder set SCH |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Force max. à pression de service max. | 60000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Course | 76 mm |
Taille d'encastrement | 247 mm |