Eriks
ENERPAC

ENERPAC Ensemble pompe et vérin SCH202XA

  • ERIKS:12530757
Image 1
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 38 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
  • Jeux comprenant un flexible de sécurité de 1,8 m et un manomètre doté d’un adaptateur
Ajouter à la liste

3 108,40 €/ Unitéhors TVA

3 761,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
Cylinder set SCH
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Force max. à pression de service max.
20000 kg
Nombre d'expansions
1
Course
49 mm
Taille d'encastrement
162 mm