Eriks
ENERPAC

ENERPAC Ensemble d'écarteur de bride hydraulique en ligne SG18TESTD

  • ERIKS:14798801
Image 1
  • Force d'écartement: 37 - 150 kN
  • Distance d’écartement: 0 - 115 mm
  • Pression de travail maximale: 700 bar (l’outillage hydraulique)
SG18TE et SG25TE
  • Force d'écartement: 180 - 250 kN
  • Distance d’écartement: 0 - 120 mm
  • Pression de travail maximale: 700 bar
Ajouter à la liste

7 371,00 €/ Unitéhors TVA

8 918,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC