Eriks
ENERPAC

ENERPAC Distributeur de contrôle direct 3/2 électrique VE32

  • ERIKS:12526389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Distributeurs montés sur pompe (VM/VE)
  • Commande manuelle ou électrique.
  • Débit max: 17 l/min.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 646,35 €/ Unitéhors TVA

1 992,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
VE
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
700 bar
Type de commande
Electrique
Tension
24 VDC
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Raccords
3/8" - 18 NPTF
Port gauge
1/4" - 18 NPTF
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Télécommande ZCP-3

  • Eriks:12647914
  • Manufacturer:ZCP-3

395,20 €/ Unitéhors TVA

478,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026