1 493,40 €/ Unitéhors TVA
1 807,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Série | P |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Oui |
Soupape de sécurité | Oui |
Distributeur | Non |
Débit pompe basse-pression | 16.39 cm³/course |
Débit pompe haute-pression | 2.46 cm³/course |
Capacité du réservoir | 0,770 l |
Pression de service maximum | 700 bar |
Exécution | Deux étapes |
Raccord de la sortie | 3/8" - 18 NPTF |